伊勢藤
ソフトバケツミニ
(1件のレビュー)
柔らか素材のソフトバケツ・ミニ。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
車のトランクルームの隙間にも入れて置けます。
用途
お砂場遊びや潮干狩り・お風呂場の遊具として・緊急時の防災用バケツとして・お掃除用バケツとして
材質
本体:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP
形状
丸形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243×252×159
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243×252×53
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74526856
I-536
約3.7
パープル
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
74526865
I-536
約3.7
オレンジ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
74526874
I-536
約3.7
グリーン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
74526883
I-536
約3.7
イエロー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください