曜日別特売

ソフトバケツフタ付

ソフトバケツフタ付 - 伊勢藤ソフトバケツフタ付 - 伊勢藤ソフトバケツフタ付 - 伊勢藤ソフトバケツフタ付 - 伊勢藤ソフトバケツフタ付 - 伊勢藤ソフトバケツフタ付 - 伊勢藤ソフトバケツフタ付 - 伊勢藤ソフトバケツフタ付 - 伊勢藤
(2件のレビュー)

柔らか素材のソフトバケツ・蓋付。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
蓋付なので持ち運びの水こぼれも防止します。
取手部分にぞうきんを掛けることが出来ます。
吊り下げも可能です。
車のトランクルームの隙間に収納することも出来ます。

用途蓋をして清掃用品の収納に・家庭菜園の園芸用に・緊急時の防災バケツとして材質本体・滑り止め:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×257折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約328×300×81商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応内容量1個(8L)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74526892I-553約8ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74526908I-553約8グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74526917I-553約8ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74526926I-553約8イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 事務所内
鉱業

折り畳みバケツは前から持っていたが、蓋が欲しくて購入。値段だけが不満です…

対象商品 : 74526917
2023-03-29
用途: 社内清掃時

折りたたんでコンパクトに収納バケツは他でもよく見かけるのですが蓋つきは中々無かった
のでとても便利です。
蓋付なので持ち運びの水こぼれもなくなり作業がしやすくなりました。価格がもっと安ければ
ありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする