曜日別特売

ソフトタブ ワイド

ソフトタブ ワイド - 伊勢藤ソフトタブ ワイド - 伊勢藤ソフトタブ ワイド - 伊勢藤ソフトタブ ワイド - 伊勢藤ソフトタブ ワイド - 伊勢藤ソフトタブ ワイド - 伊勢藤ソフトタブ ワイド - 伊勢藤ソフトタブ ワイド - 伊勢藤
(5件のレビュー)

柔らか素材のソフトタブ・ワイド。
使用後は折りたたんでコンパクトに。

用途犬のおもちゃ入れ・大きな野菜や果物を洗うのに・お子様の水遊びに・洗濯かごとして・上履き、スニーカーの洗濯用に・買物用のバスケットとして・子供のおもちゃ入れに・デニムなどの衣類のつけ置き洗いに材質本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP仕様水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×246折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×100特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74526962I-563-1約23ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
74526978I-563-1約23ピンク
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74526978
2025-02-23
用途: 大物の手洗いお洗濯
久野興業建設業・工事業

とても大きくて使いやすく、折りたたみ式なので場所も取らず大変便利です。
キャンプ用にも使い足したいと思いました。

対象商品 : 74526962
2022-03-29
用途: 洗い物
国立大学法人島根大学教育・研究機関

ある程度重さがあるなあとの第一印象でしたが、実際に使うときにはこの重さのおかげで位置がずれたりせず安定します。折りたたみができるので、しまうときに場所を取らずに期待通りでした。

対象商品 : 74526962
2020-05-13
用途: 医療用として
医療法人社団三ツ山病院医療・福祉・介護関連業

収納して置き何かの時に使用するには便利なものです、非常時の洗い物などに利用しています。

対象商品 : 74526962
2019-01-21
用途: 水槽内の清掃時
クボタ環境サービス株式会社サービス業

丁度良いサイズです、折りたたみなのでコンパクトになり、狭い水槽内部の作業
でも問題無くしようできます。

対象商品 : 74526978
2023-01-09
用途: 掃除時
建設業・工事業

女性が使うにはちょっと重かいかな。持てないわけではないが、よいしょって感じで少し力いる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする