伊勢藤
ソフトタブ プラス
柔らか素材のソフトタブ・プラス。
使用後は折りたたんでコンパクトに。
持ち運びも簡単でワイドサイズなのでアウトドアにも最適。
用途
ビールやジュースを冷やすのに・アウトドアでの荷物の持ち運びに・お子様の水遊びに・車のトランクルームの隙間に・マリンスポーツに・買物用バスケットに・大きな野菜や果物の水洗いに
材質
本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP
仕様
水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付
形状
丸形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×400×246
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×400×100
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74526987
I-563-2
約23
イエロー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74526996
I-563-2
約23
グリーン
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください