AZH150 名匠黒シダほうき長柄

AZH150 名匠黒シダほうき長柄 - アズマ工業AZH150 名匠黒シダほうき長柄 - アズマ工業AZH150 名匠黒シダほうき長柄 - アズマ工業AZH150 名匠黒シダほうき長柄 - アズマ工業
(2件のレビュー)

厳選した天然繊維を丁寧に結束。
玄関やお庭のお掃除に。

用途屋外用ほうき全長(mm)1260トラスコ品番828-3650材質穂:ヒタムファイバー、柄:木に塗装幅(mm)270質量(g)382穂幅(mm)約260繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74527504-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74527504
2023-06-15
用途: 玄関・家まわりの掃除
不動産業

掃き心地がとても良く、細かいゴミや砂も綺麗に掃けます。
シダがヘタって来たら、トップ部分だけ購入出来るのもいいです。
長枝のシダホウキを探していましたが、長さも調度いいです。
別途送料が掛かるのが少し残念ですが、とても使いやすいです。

対象商品 : 74527504
2020-12-18
用途: 木工作業場の清掃
株式会社日本造型

黒シダのしっかりとしたこしがコンクリートの床の掃除にとてもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする