アズマ工業
トルネード丸型モップ 柄付
丸型のモップ。
トラスコ品番
835-7531
材質
ヘッド:PP、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル・PP
柄長さ(mm)
約1075~1300
拭き幅(cm)
約26
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74527547
TSM547
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください