曜日別特売

ふんわりワイパーシート

ふんわりワイパーシート - アズマ工業ふんわりワイパーシート - アズマ工業ふんわりワイパーシート - アズマ工業ふんわりワイパーシート - アズマ工業
(1件のレビュー)

から拭き用のフローリングワイパーシート。厚手でふんわり、ボリュームたっぷりのシート。
もこもこの繊維が溝に入り込み、ミクロのホコリから髪の毛、食べ残しまでしっかりキャッチします。
ダスターとして、家具や照明のお手入れにも使えます。両面使用できる手軽な使い捨てタイプ。
フローリング・畳・クッションフロア・Pタイルのホコリ取りに。
市販のフローリングワイパー(ヘッドサイズ約29×12cm以内)に取り付け可能です。

商品タイプ取替シート材質ポリプロピレン100%ピンクタイプドライシート寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74527626-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74527626
2019-04-27
用途: 室内清掃
製造業

掃除機より早くて手軽
油脂や界面活性剤などの薬品がついてなくシンプルで安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする