アズマ工業
WD338 スプレーガラスワイパー
ホース・バケツ要らずでスプレー付ガラスワイパー。
拭き幅(cm)
約24
材質
ヘッド:PP、モップ:ポリエステル・ナイロン、ゴムヘラ:合成ゴム、タンク:PE
全長(cm)
約30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74527687
WD338
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください