排水パイプ詰まり取り

排水パイプ詰まり取り - アズマ工業排水パイプ詰まり取り - アズマ工業
(1件のレビュー)

コシがあってわわらかい。
Sトラップでもスムーズに動かせるブラシです。

材質ブラシ:ナイロン、ワイヤー:ステンレス、グリップ:PP全長(cm)約90耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74527714AZ479
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74527714
2019-08-13
用途: 手洗い器U字管のメンテ
医療・福祉・介護関連業

排水管のヌメリを清掃するのに使用。支柱のしなりが程よく良好。消耗品としてとらえているので耐久性は重視していないが、価格は安いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする