曜日別特売

お風呂床用ブラシスポF

お風呂床用ブラシスポF - アズマ工業お風呂床用ブラシスポF - アズマ工業お風呂床用ブラシスポF - アズマ工業
(2件のレビュー)

お風呂の凸凹した床の汚れをすっきりと落とします。
柄付タイプ。

使用場所浴室材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド:PP、柄:アルミ幅(cm)(ヘッド)約14.5全長(cm)約70~110耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74527757BT753
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74527757
2021-10-24
用途: お風呂の天井
製造業

ちょっと期待と違っていたかも。。天井を掃除しているとスポンジ部分が回ってしまって緩んできます。強く締めてもなぜか回ってしまって緩むの繰り返し。使いこなすにはもう少し研究?が必要です。

対象商品 : 74527757
2021-04-24
用途: お風呂凹凸床掃除
その他業種

ブラシも汚れが落ち易いが、ステック付きなので作業が楽だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする