アズマ工業
ペットでそうじスミズミブラッシング
ペットボトルにつけるだけで水道ホースの届かない場所も気軽にお掃除。
材質
ヘッド・ブラシ:PP、リング・パッド:PE
全長(mm)
約73
ブラシ幅(mm)
約80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74527836
AZ745
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください