油とりフィルター6m巻

油とりフィルター6m巻 - 新北九州工業油とりフィルター6m巻 - 新北九州工業
(4件のレビュー)

レンジフードの油汚れ防止フィルターです。
フィルターは燃え広がらない難燃自己消化性処理。
マジックテープ式でフィルターの付け外しが簡単。
交換サイン・カットライン入りなので、油汚れラインが見えにくくなったのを目安に交換時期が分かります。
また、格子状のラインをガイドにハサミでもまっすぐ切れます。
ロール巻なので、フィルターに折り皺がありません。

材質フィルター:難燃性不織布、マジックテープ:ナイロンフィルター:白/水色、マジックテープ:白/黄色寸法(幅Wmm×長さLm)フィルター:450×6、マジックテープ:1cm×2.5cmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置し、炎が上がる料理はしないなどの火炎予防のための注意が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74528335F-781
698
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74528335
2023-01-07
用途: レンジフードフィルター
卸売・小売業

自由に長さが調節出来るので助かります。
消耗が激しいのでなるべく低価格を維持してもらいたい。

2022-12-08
用途: 換気扇用
その他業種

長さを自由にカットできるので、キッチンのみならず、トイレや洗面所等にも使用しています。他店より安価です。

対象商品 : 74528335
2020-03-12
用途: レンジフードのフィルターとして
その他業種

厚みもあり機能的に十分なので、長年愛用しています。ロールになっているので、自由なサイズに切って使えます。最後に中途半端に余った分も捨てずに、トイレの換気扇用に使っています。他店に比べて一番低価格で購入できました。

対象商品 : 74528335
2019-03-04
用途: 好きな長さに
その他業種

好きな長さに切れるのは便利ですけど、面倒と言えば面倒ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする