スカートハンガーSTL

スカートハンガーSTL - シンコハンガー

スカートなどのボトムスをしっかりキープします。

材質本体・クリップ・フック:鉄(クロムメッキ)、滑り止め:ポリ塩化ビニール樹脂仕様回転フック厚さ(mm)28寸法(幅W×高さH)(mm)約310×115RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74528396-
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする