すごい!フィラメントの乾燥ボックスに入れたら、湿度計の湿度30%が1%になりました。湿度計が壊れていなければ、とても除湿してくれるシリカゲルです。
kgあたり一応一番安価かと思います。
130℃程度で再生できるので、ふんだんに使って再生してます。
開けたお菓子を保存するのに缶に入れ、その缶にいれて湿気るのを防いでいます
おかきもビスケットもクッキーも保持でき、レンジで復活させられるので大変拓に立ってます
専用品/防カビ剤含む。
な、カメラ専用品だと高いのと基本使い切りの製品多いので自分で小分けにして使う、製品の仕様のブルーの粒が紫色になったら電子レンジで湿気飛ばして再利用が可能なことが気に入って購入しました。
見る見る下がる密閉保管容器の湿度計の針。満足してます。
これまで靴用乾燥材をいろいろ試したが、こちらを手近にあった洗濯ネットに入れて使用したところ、最も効果があり満足です。出汁パックに入れようと思っていましたが中身が見えるネットで正解でした。
今年は梅雨時期が長いので除湿剤の購入頻度が上がり
さすがに繰り返し使える物が無いか探していてこちらにたどりつきました
他の製品とも比べながら考えると
コスパがこちらの製品が良いなと
空いた除湿剤のケースに入れ替えて使用しております
梅雨対策で家の湿気対策で購入しました。購入数は3袋です(トータル3kg)
再利用可能とのことで魅力を感じて、今まで使用していた乾燥剤の容器を再利用して使用しました。(使用済み匂い取りの容器や湿気取りの容器7つ分出来上がり)
そのままではこぼれてしまうので、換気扇の汚れ防止に使う不織布を使います。
使い捨てではありませんし高価なものでもないので コスパはとても良いと思います。
カメラボックスの除湿用に購入。
100均で買ったプラケースに入れてカメラボックスに置いた所、凄まじい除湿力を発揮。
(っていうか、入れた量が多かったのかも)
カメラボックス3箱分に使っても1/4くらいの使用量で3/4くらいが余ってるのでまだまだ使えそう。