曜日別特売
モノタロウ

ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き

ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウ
(21件のレビュー)

いじり止め防止機能付きの軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。

形状ナイフ型セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45全長(mm)91(折りたたみ時)材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ内容量1セット(8本組)
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。※ネジに合ったサイズのレンチを使用してください。※過度のトルクを掛けないでください。※この商品はDIY向けの商品なので、精度・強度を要する作業にはL字一体型のレンチなどをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74252763M8T
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74252763
2024-08-29
用途: 車の整備
サービス業

サイドアンダーミラーの取り外し、組み付けの為に購入しました。
サイズ重量が使いやすく頑丈で満足でした。

対象商品 : 74252763
2024-08-05
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

いろんなサイズがまとまっていて使い勝手がいいい。コンパクトに折りたたみ式でカラビナ付がいいね。

対象商品 : 74252763
2024-07-04
用途: バイクの冷却水交換

ほとんど使うことの無い道具だけど、安く手に入ってよかった。使い勝手は普通に使えました。

対象商品 : 74252763
2023-08-15
用途: ゴルフクラブの重り交換
サービス業

ドライバーの重りを交換するための特殊ネジ用のドライバーをさがしていました。
使いにくいところはありますが、色々なサイズがコンパクトにまとまっているので便利です。

対象商品 : 74252763
2023-03-21
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

産業機械のクランプレバー交換時取付ネジの頭が トルクスねじになっておりプラスドライバーでは外せないため購入
たまにしか使用しないので安価で助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 74252763
2022-12-26
用途: バイクメンテその他
有限会社八洲商事電気・ガス・熱供給・水道業

使う機会は少ないですが無いと困る工具、今回特売日に合わせて購入、安く買えて良かったです。

対象商品 : 74252763
2022-04-25
用途: 車載工具として
大塚産業株式会社

ナンバープレートのボルトを悪戯防止の観点から、イジリ止めトルクスのボルトに変更してあり、いつでも取り外しが出来るよう車に1個載せて置く工具としてピッタリの大きさです。

対象商品 : 74252763
2022-02-08
用途: バイク作業
勝栄石油株式会社サービス業

使いやすいです。価格もいいです。コンパクトでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする