六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き

六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ
(12件のレビュー)

軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。

サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 全長(mm)91(折りたたみ時) 先端形状ボールポイント 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム 内容量1セット(8本組)
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。※ネジに合ったサイズのレンチを使用してください。※過度のトルクを掛けないでください。※この商品はDIY向けの商品なので、精度・強度を要する作業にはL字一体型のレンチなどをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74252797 M8DB
679
747 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途:
防犯カメラの調整

防犯カメラのヒンジ止が六角だったので購入
カラビナ付きなので腰袋にぶら下げていたが2日もたたないうちに
いつの間にかバラバラになっていて一度も使用していないのに半分ほど使えなくなってしまった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
74252797
2023-10-17
用途:
機械の整備

車載工具と一緒に積んでます。インチサイズも欲しいですね

対象商品:
74252797
2023-11-29
用途:
自宅DIY用

3mmレンチがどうにも入らないと計ったら、対辺一か所がプラス目。マイナスではないので削って使います。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
74252797
2022-11-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ちょっとした分解などの作業の時に便利
ある程度のサイズが揃っているので
これ一つで間に合う
ただ、精度は微妙なので簡易的な作業が望ましい
わりきればコスパはいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
74252797
2022-12-26
用途:
バイクメンテ
有限会社八洲商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

特売日にバイクの積載用として購入しました、小さくなり納めるのに便利です。

対象商品:
74252797
2020-07-27
用途:
現場作業で
建設業・工事業

安いですがしっかり役目ははたしてくれます。
紛失したりすることもあるので工具箱にスペアでいれてあります。

対象商品:
74252797
2019-10-28
用途:
エアコン閉鎖弁の開閉
個人のお客様

折りたたみでボールポイント、8mmまでで格安。
カラビナは貧弱でいらないけれどモノタロブランドではめずらしくグッドジョブです!

対象商品:
74252797
2022-07-27
用途:
組み立て
サービス業

若干サイズが小さめで本じめすると滑る。
ポケットに入れていたらバラバラになった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする