モノタロウ

六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付き

六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウ六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウ六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウ六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウ六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウ六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付き - モノタロウ
(3件のレビュー)

軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。

サイズ規格インチ形状ナイフ型セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16全長(mm)91(折りたたみ時)先端形状六角材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム内容量1セット(8本組)
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。※ネジに合ったサイズのレンチを使用してください。※過度のトルクを掛けないでください。※この商品はDIY向けの商品なので、精度・強度を要する作業にはL字一体型のレンチなどをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74252815M8DI
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74252815
2025-07-23
用途: インチものの分解整備に
建設業・工事業

時としてインチサイズのキャップボルトに出くわすことがあり、一体化していて紛失しなくてよいかと買ってみた。あくまで簡易型なのでこのレベルであれば不良とは言えないと思うが、1/8より細いものは、断面がほんの少し変形しており、既定の寸法よりわずかに太い辺があるようである。非常に公差の少ない組み合わせだと、刺さらないかも。精密品にはちゃんとしたものを使えばよいだろう。実用的には必要十分である。

対象商品 : 74252815
2019-04-16
用途: バイクのメンテナンス
株式会社エルフ・ダイヤ建設業・工事業

バイクのメンテナンス用に購入。従来のものだとバラの工具なので失うこともあったのですが、ナイフ形でコンパクトなんで収納性もよく使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 74252815
2019-03-21
用途: 二輪整備

ハーレーのツーリング用に購入しましたが、最近ウィンカーの所を緩めようと初使用しましたが入りませんでした。 仕方なく工具箱からソケットセットを出して確認しましたが同じ表示なのにこちらのモノタロウさんのは少し大きくて入りません。使えません。ダメです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする