曜日別特売

らくらくテコ付雑草抜きJr 300mm柄

らくらくテコ付雑草抜きJr 300mm柄 - 石黒金属
(1件のレビュー)

カートに座りながらの作業に適した除草具です。

用途除草作業に。質量(kg)0.155材質(グリップ)PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×45×55材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(パイプ)ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74313794KPL-1500S
オープン
559
615(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74313794
2020-03-11
用途: 雑草取り

これもTAKAGI製と同様、まったく使い物にならなかった。これも先端部の強度がないので、雑草に引っ掛け引き抜こうとしてもプレートが曲がってしまいろくに引き抜くことができず長い柄の良さが生かされていない。
同じような製品をメーカ違いで2つ買ったが、まったく使えないものだった。売り手としてのモノタロウはこの現状を知っているのだろうか。売り手としての責任を感じているのだろうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする