石黒金属
らくらく草抜きカッターJr 300mm柄
カートに座りながらの作業に適した除草具です。
用途
除草作業に。
質量(kg)
0.175
材質(グリップ)
PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×110×25
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(パイプ)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74313803
KPL-30S
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください