石黒金属
らくらく雑草抜きJr 300mm柄
カートに座りながらの作業に適した除草具です。
用途
除草作業に。
質量(kg)
0.12
材質(グリップ)
PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
385×25×25
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(パイプ)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74313837
KPL-1400S
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください