曜日別特売

らくらく草削りレーキJr 300mm柄

らくらく草削りレーキJr 300mm柄 - 石黒金属らくらく草削りレーキJr 300mm柄 - 石黒金属

カートに座りながらの作業に適した除草具です。

用途除草作業に。質量(kg)0.2材質(グリップ)PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×100×60材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(パイプ)ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74313846KPL-60S
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする