石黒金属
草削りレーキ
雑草を削る、抜く、集めるがこれ1丁。
用途
除草作業に。
質量(kg)
0.085
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×100×60
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74313864
KP-10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください