石黒金属
草抜き爪
(1件のレビュー)
雑草の根元に指して掴んで抜く。
用途
除草作業に。
質量(kg)
0.01
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74313873
KP-12A
60×20×40
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
74313882
KP-12W
60×20×35
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください