石黒金属
ギザ刃草抜きトング
(1件のレビュー)
雑草を挟んで抜く、ひっか掛けて抜く。
用途
除草作業に。
質量(kg)
0.06
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×35×25
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74313898
KP-11
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください