マルチツール用アクセサリー

マルチツール用アクセサリー - BOSCH(ボッシュ)

最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。

用途ステンレス、ビス、釘、パイプ、金属幅広切断種別マルチツール(スターロックプラス)用アクセサリー幅(mm)45高さ(mm)105奥行(mm)13刃長(mm)105刃幅(mm)45アズワン品番65-2066-65内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74362812PAIZ45AT
6,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74362812PAIZ45AT285220702608900021PAIZ45AT マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 28522070マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラスBOSCH(ボッシュ)1枚
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする