曜日別特売
モノタロウ

仕切板 透明PET 1.0mm厚

仕切板 透明PET 1.0mm厚 - モノタロウ
(28件のレビュー)

丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。

用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。材質PET透明寸法a(mm)50寸法b(mm)100厚さ(mm)1仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)内容量1枚
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※高温な場所での使用はお止めください。
※危険ですので火のそばに置かないでください。
※製品の両面に傷防止の保護シールを貼っておりますので剥がしてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法c(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74529132M001280
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
74529148M002330
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
74529157M003380
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74529132M00111331629-M001 仕切り板 モノタロウ 11331629仕切り板モノタロウ1個
97
税込107
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74529148M00211331638-M002 仕切り板 モノタロウ 11331638仕切り板モノタロウ1個
109
欠品中
税込120
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74529157M00311331647-M003 仕切り板 モノタロウ 11331647仕切り板モノタロウ1個
129
欠品中
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 落下防止
ROSE RSS自動車・二輪車・自転車関連業

展示物の簡易的な落下防止に使用。透明色のため目立たず、見栄えが悪くならない。厚さは、やや薄いかなと思いましたが意外に強度もあるので重宝してます。今回、リピート注文です。発送時に傷防止の保護シートが貼られているのも好印象でした。

1が参考にしています
2025-07-03
用途: 商品陳列時
卸売・小売業

このタイプの仕切板は店舗での商品陳列時にとても使いやすいのですが、
100円ショップ等では販売がなく、通販で買えると大変助かります。
値段も手ごろで、色々な使い方ができるので便利です。

1が参考にしています
2025-08-27
用途: 事務所内で

とても安いので、お試しで購入しました。
ちょっとした仕切りが欲しい棚とか机の引き出しとかに入れてみました。
いい感じです。

対象商品 : 74529157
2024-11-19
用途: 店舗陳列の仕切りに
有限会社むかいだ卸売・小売業

古いものと交換したら見違えるように売場がキレイにぬりました。安くて枚数沢山いるので助かります

対象商品 : 74529132
2024-09-05
用途: 仕切り時
TOGA販売課その他業種

棚の間を仕切りたい時に使います。
他にもアイデア次第では使い方あります

対象商品 : 74529157
2024-04-17
用途: 在庫の整理
サービス業

適度な大きさと高さ・幅があって使いやすかった。薄いので、商品の隙間に入りやすかった。

対象商品 : 74529148
2024-11-08
用途: タンスの仕切り

安価で重宝している。もう少し幅が広いものがあってもいいのではと思う。

対象商品 : 74529132
2023-12-30
用途: 商品販売時の陳列用
サービス業

商品の高さもちょうどよくまた、サイズ感も商品販売用の什器とぴったりで使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
薄い青色の商品が届きましたが透明な商品で間違いないでしょうか。
回答:
製品自体は透明となります。
透明の製品にキズ防止の保護フィルム(青や透明の場合がございます)がついております。
ご使用の前に剥がしてお使い下さい。

2023-12-25
質問:
押すとたわみますか。
回答:
押すとたわみます。
2023-12-25

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする