曜日別特売
モノタロウ

チャック付き袋 厚み0.04mm

チャック付き袋 厚み0.04mm - モノタロウ
(221件のレビュー)

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。

用途※部品の収納、仕訳など透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※液体には使用できません。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
747281944ALDPE0.045070(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747282034BLDPE0.046085(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747282124CLDPE0.0470100(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747282284DLDPE0.0485120(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747282374ELDPE0.04100140(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747282464FLDPE0.04120170(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747282554GLDPE0.04140200(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747282644HLDPE0.04170240(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747282734ILDPE0.04200280(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747282824JLDPE0.04240340(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747282984KLDPE0.04280400(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
747283074LLDPE0.04340480(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
747281944A33238678B-44A チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ) 丸万 33238678チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ)丸万1パック(300枚)
459
税込505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747282034B331625254B4B パコールチャック袋(0.04mm厚) 日本ハイテック 33162525パコールチャック袋(0.04mm厚)日本ハイテック1袋(100枚)
179
税込197
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747282124C331625344C4C パコールチャック袋(0.04mm厚) 日本ハイテック 33162534パコールチャック袋(0.04mm厚)日本ハイテック1袋(100枚)
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747282284D456038474D4D チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603847チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ1パック(100枚)
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
747282374E456038564E4E チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603856チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ1パック(100枚)
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
747282464F456038654F4F チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603865チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ1パック(100枚)
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747282554G456038744G4G チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603874チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ1パック(100枚)
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747282644H456038904H4H チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603890チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ1パック(100枚)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747282734I456038994I4I チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603899チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ1パック(100枚)
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747282824J456039084J4J チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603908チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ1パック(100枚)
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747282984K456039174K4K チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603917チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ1パック(100枚)
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747283074L456039264L4L チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 45603926チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ1パック(100枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:221
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 医者からもらった薬の1回分の小分けに使用
株式会社イオンファンタジー

再利用すれば、ずーーと使えるのに、ついつい、整理できなく、減っていってしまう。
だから、低価格がいい。
でも、取り扱い終了なの?

MonotaROからの回答

ご購入いただきありがとうございます。
ご不便をおかけし申し訳ございません。後継品をご用意しておりますのでそちらをご利用いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

2024-10-21
用途: 小部品収納
製造業

口部分が同じ長さなので少々開けにくい。段差をつければ開けやすいと思う

2024-10-18
用途: 小物の収納

安いからって、0.04mm厚を購入したが、ふにゃふにゃ過ぎて、収容用途が限られてしまった。0.04mm厚袋は、ほとんど使い捨てなので、結果的に、安さのメリットはなくなった。今や。0.08mmを多用している。

対象商品 : 74728282
2024-06-20
用途: 衣類の整理に
自動車・二輪車・自転車関連業

衣類の整理に使用しました。
安価ですがチャックが開けやすく閉めやすいです。
気密もしっかりしており圧縮袋のような使い方もできます。

対象商品 : 74728282
2024-06-18
用途: 色々
その他業種

240×340、安いので良いです、旅行の時物を入れたり場合によって生ごみを入れたりといった使い方も出来ます。

対象商品 : 74728194
2024-04-04
用途: 小さい部品を分けるのに使用しています
おもちゃの戦友達卸売・小売業

価格帯もとてもお買い得で、何度も購入しているリピーターです

対象商品 : 74728282
2024-06-07
用途: 発送梱包用
サービス業

荷物を薄く発送したい時に使用しています。お値打ちなので商品代と発送費用の両方がおさえられて助かります。

対象商品 : 74728282
2024-06-04
用途: 食品の保存時
bistro だもん亭飲食業

いろいろな大きさと選べる厚みが助かります。入れる食品によって選べるので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする