曜日別特売
モノタロウ

チャック付き袋 厚み0.08mm

チャック付き袋 厚み0.08mm - モノタロウ
(212件のレビュー)

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。

用途※部品の収納、仕訳など透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法(チャック上)(mm)15~20内容量1パック(100枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※液体には使用できません。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
747283168ALDPE0.085070(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747283258BLDPE0.086085(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747283348CLDPE0.0870100(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747283438DLDPE0.0885120(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747283528ELDPE0.08100140(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747283688FLDPE0.08120170(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747283778GLDPE0.08140200(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747283868HLDPE0.08170240(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747283958ILDPE0.08200280(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747284048JLDPE0.08240340(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747284138KLDPE0.08280400(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
747284228LLDPE0.08340480(チャック下)なし
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
747283168A456039358A8A チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45603935チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
179
税込197
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747283258B456039448B8B チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45603944チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747283348C456039608C8C チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45603960チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747283438D456039698D8D チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45603969チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
747283528E456039788E8E チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45603978チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
747283688F456039878F8F チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45603987チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747283778G456039968G8G チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45603996チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
747283868H456040058H8H チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45604005チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747283958I456040148I8I チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45604014チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
747284048J456040308J8J チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45604030チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747284138K456040398K8K チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45604039チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
747284228L456040488L8L チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 45604048チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ1パック(100枚)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:212
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: アクセサリーの保存等々
その他業種

サイズや厚みも選べ特に0.08厚の商品は先の尖ったものや空気に触れさせたくないものには安心です

2025-09-16
用途: ネジを入れています。
農・林・水産業

自社製品の付属品やネジを入れております。またリピートさせて下さい。

2024-09-27
用途: ねじ分別
株式会社創英技研

作業に必要なねじを分別するために購入しました。
各種サイズが選べるので便利です。

対象商品 : 74728334
2024-05-24
用途: 小物の保存
教育・研究機関

小物の保存用に購入しました.枚数もたくさん入っており,便利です.

対象商品 : 74728404
2024-05-07
用途: 部材の仕分け
建設業・工事業

細かい部材の仕分けに重宝しています。
丈夫でチャック付きが気に入っています。

対象商品 : 74728395
2024-02-12
用途: 主に料理全般
杉山 重機

丈夫で今まで、漏れた事が有りません。安いので殆ど使い捨てで重宝しています。小分け、保存、熟成、料理の他部品や小物類の保管仕分け等、使い道は多いです。

対象商品 : 74728334
2024-01-29
用途: 小さな部品がバラバにならない様になど整理に
運輸・通信業

以前に他のブランドをモノタロウで購入しています。
今回は入数量が多かったのでこちらにしました。
百均よりもお得です。何の問題もありません。
※最近モタロウから送られてくるメールで画像が表示せれず文字だけしか見れない。
 自分のソフトが古いのか?

対象商品 : 74728352
2024-02-21
用途: パーツ入れ

しっかり厚みがあるのでとてもいいです
細かい部品やパーツの整理はもちろん、小さい商品の発送時にプチプチ代わりとして使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする