(23754)ブラシ セット,オルタネータ

(23754)ブラシ セット,オルタネータ - スバル
(6件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7453900223754AA010
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-15
用途: 日産 オルタネーター 23100 65F10に使用しました。(2個)  三菱マークと041と書いてありました。 幅8mm長さ20と18mm(テーパのため)厚さ4.8mm 寸法はサラッと測ったくらいですのであまり宛にはしないで下さい。
自動車・二輪車・自転車関連業

交換後もしっかりと発電してくれています!
飛び出しストッパーの穴欲しいです…

1が参考にしています
対象商品 : 74539002
2023-05-16
用途: 自動車メンテナンス

純正部品なので問題ありません。monotaroさんから買うとネット注文で自宅に届くので助かります。

対象商品 : 74539002
2020-05-09
用途: オルタネータのオーバーホール
製造業

別車種のオルタネータですが、サイズが確認できて、一番安い自動車メーカから購入しました。ブラシをひっこめる穴もないことですし、ブラシメーカから直接購入できるとよいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 74539002
2019-11-06
用途: BL5のオルタネーターのブラシに使用可能
カーリペアクドウ

純正のパーツカタログからだと部品でかうことはできません。ただ、gc8の後期などのオルタネーターとは互換?代用できますのでこれを使用。なお、2個必要なので注意ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 74539002
2019-02-15
用途: BP5レガシィ オルタネーターのメンテナンス

ベアリングと一緒に購入しました。
オルタネーター品番 23700 AA521

6が参考にしています
対象商品 : 74539002
2019-03-02
用途: オルタOH

穴が開いてないので、組み立てる時に少し苦労しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
1が参考にしています
2021-01-28
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする