曜日別特売

(34166)クランプ,ステフイナ レフト

(34166)クランプ,ステフイナ レフト - スバル
(3件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7456926734166VA020
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
7454125834166AJ010
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74569267
2021-09-24
用途: 剛性アップに
農・林・水産業

SJフォレスターに流用しました。標準のものより1mm厚くなっています。
左右交換しました。

対象商品 : 74569267
2022-05-10
用途: 車両の性能向上のため
不動産業

取り付け後、駐車場から乗り出したときステアリングが重い!
元来鈍感なので、自分の感覚があてにならないとは思いますが、けっこう重いのです。
ということは…。
直進の時、ステアリングがカッチリしていて、左右にとられることがなくなりました。
街乗りテストなので、確かなことは言えないのですが…。
高速道路なら、直進安定性が結構増すはずです。
それもそのはず、強化部品でステアリングラックがボディーによりしっかりと固定されたわけですから…。
しかし、切り返しの多い操作は重くなるというわけですよね。
この部品は、好みが分かれるところかもしれません…。
なので☆は4つです。
どうしてもジャッキアップが必要になりますが、部品が安価なのでDIYで交換ですよね。

対象商品 : 74569267
2020-07-03
用途: 車体強度の補強部品

電動パワーステアリング部の金具で、STI仕様の純正部品になります。ノーマルに比べて約1.0mm厚いです。ノーマルと交換する事で、パワステ周りの強度が上がり、直進性が向上します。反面、ステアリングがやや重く(しっかり感)なりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする