象印チェンブロック
小型軽量チェンブロック用プレントロリ
強くて美しい静電粉体塗装です。
複数のレール幅にアジャストできます。
手動C21・HM3用
材質
スチール
内容量
1台
注意
50mm幅は直線のみ使用できます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
質量(kg)
最小回転半径(mm)
適合レール幅(mm)
標準揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74729838
PN-0.5
0.5
4.5
900
50・75・100・125
2.5
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
お客様組立品
74729847
PN-1
1
7
1100
75・100・125・150
2.5
¥
21,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
お客様組立品
74729856
PN-1.5
1.5
14.5
1200
100・125・150
2.5
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
74729865
PN-2
2
14.5
1200
100・125・150
3
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください