曜日別特売
モノタロウ

ブラシ 試験管用 ビニール巻

ブラシ 試験管用 ビニール巻 - モノタロウブラシ 試験管用 ビニール巻 - モノタロウブラシ 試験管用 ビニール巻 - モノタロウブラシ 試験管用 ビニール巻 - モノタロウ
(10件のレビュー)

馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。

用途試験管用ブラシとして。適合器具試験管毛材馬毛全長(mm)250直径(Φmm)40材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50内容量1本
注意
※本製品は天然の毛材を使用しているため、季節やその他環境などにより多少毛の色が変わる可能性があります。
※在庫なくなり次第、順次ビニール被覆線からポリエチレン被覆線へと材料変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78856873SKB-V
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78856873
2025-10-24
用途: 実験の器具洗い
その他業種

安価で使いやすい。気兼ねなく使える。馬の毛なので、硬すぎず柔らかすぎず、程よい。消耗品なので、毛がダメになったら、また買い替える。

2025-07-11
用途: メスシリンダー洗浄
清川管工設備建設業・工事業

ブラシ部分は問題ありません。末端も持ち手部分が太さが無いので、自分でリペアします。先ずは良し

対象商品 : 78856873
2024-06-26
用途: 小さな容器の蓋や小瓶の洗浄
amritessence製造業

これは気に入っています!
素材の影響で、これまで使ってきたのはほんの数回でヘタレたり変質します。
天然の毛を使うせいかしなやかで耐久性があり、驚くほどもちます。

対象商品 : 78856873
2023-05-20
用途: アクアリュウム(鑑賞魚)のフィルターパイプの掃除用
ヒラノデザインオフィスサービス業

オフィスで飼育してる鑑賞魚の飼育水の浄化フィルターのシリコンパイプの内側や
モーター内部の羽などの掃除に使ってます。毛がとても柔らかい。

対象商品 : 78856873
2022-12-20
用途: 試験管用ではなく、アクアリウムのチューブの掃除
ヒラノデザインオフィスサービス業

熱帯魚の外部フィルターのチューブなどの
メンテナンス掃除用に購入しました。
周りの毛のサイズが大きめですが、
非常にソフトな質感な毛なので、かなり細いチューブ内の洗浄にも使えました。
先端にも毛が付いてるので、「行き止まりの狭い場所」の洗浄も出来て
非常に重宝しています。

対象商品 : 78856873
2022-11-10
用途: じょうごの洗い用
製造業

思ったより小さかったです 試験管洗浄用に使いたいと思います。

対象商品 : 78856873
2020-08-31
用途: 配管内部の掃除
株式会社八新

配管内部のスケールの除去に購入。綺麗になりました。

対象商品 : 78856873
2019-06-10
用途: メートルグラスの洗浄
サービス業

メートルグラス(円錐メスシリンダー)を洗うために購入。10ml.20ml どちらにも使えます。ブラシ部分は柔らかい毛で、先端も尖っておらず、硝子を傷つけることなく洗えます。良い買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする