ブラシ 注射器用 ビニール巻
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途
注射器用ブラシとして。
適合器具
注射器
毛材
馬毛
材質(柄部)
針金+ビニール被膜
内容量
1本
注意
※本製品は天然の毛材を使用しているため、季節やその他環境などにより多少毛の色が変わる可能性があります。
※在庫なくなり次第、順次ビニール被覆線からポリエチレン被覆線へと材料変更になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78856882
CB-V-S
195
21
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
78856907
CB-V-L
295
28
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
78856898
CB-V-M
245
25
取扱い終了
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった