曜日別特売

サビ取りブラシ Lite ボルト用

サビ取りブラシ Lite ボルト用 - サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用 - サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用 - サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用 - サカタ製作所
(1件のレビュー)

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。

用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9内容量1個
注意
※ナット・座金のサビを落とすことはできません。インパクトドライバーでは使用できません。電動ドリルをご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ボルトサイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753039620V1003A並目M24120
8,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
753038830V1004A並目M12110
5,500
取扱い終了
代替品有
753039080V1000A並目M16110
5,500
取扱い終了
代替品有
753039260V1001A並目M20110
5,500
取扱い終了
代替品有
753039440V1002A並目M22120
6,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
753038830V1004A540926060V1004B0V1004A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 54092606サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
753039080V1000A540925970V1000B0V1000A サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所 54092597サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
753039260V1001A638567140V1001B0V1001A サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) サカタ製作所 63856714サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)サカタ製作所1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
753039440V1002A638567230V1002B0V1002A サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) サカタ製作所 63856723サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)サカタ製作所1個
7,588
税込8,347
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303908
2019-10-31
用途: メンテナンス
建設業・工事業

良く錆が取れます。
もう少し長くなるとさらに良いです。
50mmでは取りきれない事もあるので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする