曜日別特売

(85381)ウォッシャ ノズル

(85381)ウォッシャ ノズル - ダイハツ(85381)ウォッシャ ノズル - ダイハツ(85381)ウォッシャ ノズル - ダイハツ(85381)ウォッシャ ノズル - ダイハツ(85381)ウォッシャ ノズル - ダイハツ(85381)ウォッシャ ノズル - ダイハツ(85381)ウォッシャ ノズル - ダイハツ(85381)ウォッシャ ノズル - ダイハツ
(21件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7541343385381-B1100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7541344285381-B1110
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7541345885381-B1120
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7541346785381-B1130
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
7541347685381-B1140
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
7541348585381-B1150
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
7541349485381-B1160
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
7541350385381-B1170
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
7541352885381-B2260
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
7541864785381-B1030
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
7543380385381-B2200
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7543465285381-97211
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
7544866885381-B2180
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
7546344785381-B2120
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
1358862085381-B5080
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
1358862985381-BZ080
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
7542569285381-87401
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
7542570885381-B1010
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
7543381285381-B2270
オープン
取扱い終了
返品不可
1358844685381-97209
取扱い終了
1358845585381-B1020
取扱い終了
1358846485381-B2040
取扱い終了
1358848085381-B2050
取扱い終了
1358848985381-B2060
取扱い終了
1358849885381-B2070
取扱い終了
1358850785381-B2080
取扱い終了
1358851685381-B2100
取扱い終了
1358852585381-B2130
取扱い終了
1358853485381-B2140
取扱い終了
1358855085381-B2150
取扱い終了
1358855985381-B2160
取扱い終了
1358856885381-B2190
取扱い終了
1358857785381-B2210
取扱い終了
1358858685381-B2220
取扱い終了
1358859585381-B2230
取扱い終了
1358860485381-B2240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7542569285381-874015539287385035-9750385381-87401 (85035)NOZZLE ASSY,WAS トヨタ 55392873(85035)NOZZLE ASSY,WASトヨタ1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7542570885381-B10103036392685381-B105085381-B1010 (85381)ウォッシャノズル トヨタ 30363926(85381)ウォッシャノズルトヨタ1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 車のウオッシャー液の噴射
さぐち板工建設業・工事業

タウンエースに流用しました。品番によって噴射角度がいろいろあります。
マイナス0度だと上過ぎたので、今回マイナス1度のこの商品にして、ちょうど良いです。
純正ノズルは水鉄砲の様に1本チョロチョロ出るのがとても不満です。
拡散噴射されるので満足です。
注意点はホースの差込が縦向きなので、ホースの長さが足りなくなります。
モノタロウさんの「シリコンチューブ 半透明色 内径4mm外径6mm長さ1m」を買って調整しました。純正より柔らかいので扱いやすいですし。

2025-12-08
用途: ハイエースのフロントウオッシャノズルの交換
株式会社中尾尚古堂卸売・小売業

広角に散布できるので直ぐに綺麗になります。
交換も簡単で2個で5分で完了です。

対象商品 : 75413433
2023-11-06
用途: 200系ハイエースのウォッシャノズル交換

ハイエース純正部品のウォッシャ液は4本の直線的な噴射ですが、方向がズレたり詰まったりの不具合がありました。個人での調整も難しく着水範囲が狭いため払拭性能もイマイチでした。ネット上で評判の他社製品ですが噴霧式で一気に解決しました。噴射角度違いで数種類ありますが車体ばらつきでルーフまで飛んだりワイパーアームに当たったりするようです。私は当初85381-B1120(上向き2度仕様)を選択しましたが着水位置が上過ぎたと思い改めて5381-B1100を購入しました。ワイパーブレードの上に着水したので乾拭きもなく良い感じです。2度手間になりましたが交換して良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 75413458
2022-05-13
用途: 窓掃除
建設業・工事業

ハイエースワイドに取り付けました。
ぴょーっとしか出ない あのイライラから解放されて快適になりました。
Googleで調べて工具無しで取り付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 75413433
2022-12-21
用途: 年式車の改造

初代タントL350用の改造として使用しました。
純正は一方向の水噴射ですが、こちらを使用し拡散噴射となりました。
注意点として、運転席側と助手席側で型番を変えて噴射角度、噴射方向を調整すること。
また、純正は噴射ノズル根元がL型に対してこちらはストレートな為、ウォッシャーパイプの延長が望ましい所だと思います。(純正だとギリギリです)

対象商品 : 75413458
2021-08-17
用途: ハイエース200運転席、助手席
製造業

ネットでのお勧めを見て購入しました。
トヨタ、ダイハツ共通の噴射ノズルサイズなので問題なく装着できました。
噴射角度が0度から2度まで選べます。ハイエース200系に取り付けましたので2度を選びました。
従来は2点噴射だったのが、広範囲に拡散噴射されるので素早く払拭できます。

2が参考にしています
対象商品 : 75413458
2021-07-08
用途: トヨタ車のドレスアップ
その他業種

純正品なので品質に問題なし。
綺麗に霧状でウォッシャー液が出ます

対象商品 : 75425708
2021-06-20
用途: 自動車整備

シャレードのウォッシャーノズルを交換するために購入しました。古い車種にも関わらず部品の取り扱いがあり助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
1が参考にしています
2021-01-28
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする