曜日別特売

伸縮アーム

伸縮アーム - ベッセル

手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
横打ちや傾いたワーク面にも対応。

適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ユニバーサルアダプター(取付済)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75394707VTS-5/950
81,240
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする