曜日別特売

ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)

ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) - ベッセル

手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ

適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド外径(mm)(取付け工具)35~45可動範囲(mm)R450~700最大荷重(kg)0.8~1.2最大許容反力(N)3(N.m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75394743HFC1-300DR
107,700
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする