曜日別特売

キッチンパック

キッチンパック - クレハ

キチントさん「キッチンパック」は袋を大きく使えるマチ付きポリ袋です。
マチ付き
大きく使えてたっぷり入るヨコマチ付きです。
ポップアップ
一枚ずつスムーズに取り出せるポップアップ式です。
耐冷温度:-30℃
寸法:外形タテ250mm×ヨコ350mm 厚さ0.01mm
枚数:120枚

内容量1個(230g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75715745-
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする