阿蘇製薬
リ・フレッシュ救急絆M
(1件のレビュー)
目立ちにくい肌色の柔らかいプラスチック製の絆創膏使用。たくさんの通気孔があるのでムレやカブレが少ないです。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(mm)
72
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00007B00050
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75718554
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください