曜日別特売

センターインコンパクト ナチュラルフローラル

センターインコンパクト ナチュラルフローラル - ユニ・チャームセンターインコンパクト ナチュラルフローラル - ユニ・チャームセンターインコンパクト ナチュラルフローラル - ユニ・チャームセンターインコンパクト ナチュラルフローラル - ユニ・チャームセンターインコンパクト ナチュラルフローラル - ユニ・チャームセンターインコンパクト ナチュラルフローラル - ユニ・チャームセンターインコンパクト ナチュラルフローラル - ユニ・チャームセンターインコンパクト ナチュラルフローラル - ユニ・チャーム
(1件のレビュー)

天然成分配合で自然な良い香り●ナチュラルフローラルの香り:パフューマー(調香師)との共同開発によって誕生。天然成分ゼラニウム配合で優しくふんわり香り、使用中には生理中の嫌なニオイを軽減。●コンパクトサイズ:1/2※のコンパクトサイズのスリムナプキンが折りたたまれて、持ち運びに便利。コンパクトなのに開くと安心の大きさ。●デザイン個別ラップ:ナプキンに見えないデザイン個別ラップで、生理の時でもHappy気分。●肌セレブシート:ふっくらと肌にやさしい質感の肌セレブシートを採用。身体のカタチに合わせてフィットする独自構造で、スキマを作らず経血をたっぷり吸収するから、スリムでも安心。●多い昼~ふつうの日用羽つき21.5cm 特に多い昼用羽つき24.5cm。<以下注釈>※メーカー製品比。医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
全6種類を絞り込む
タイプ
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40729177-1箱(22枚)多い昼~ふつうの日用64-1224-21
オープン
399
439(税込)
当日出荷
75721643-1個(8枚)特に多い昼用64-1216-63
オープン
289
318(税込)
当日出荷
40729186-1箱(16枚)特に多い昼用64-1224-26
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
40729229-1箱(12枚)多い夜用64-1224-22
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
75721476-1個(6枚)多い日夜用64-1216-62
オープン
取扱い終了
返品不可
75721546-1個(10枚)多い昼~ふつうの日用64-1216-64
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75721546
2023-01-27
用途: 携帯用
卸売・小売業

コンパクトでかさばらないので携帯に便利です。香りもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする