ホーユー
シエロ
シエロ ヘアカラー EX ミルキー
”片手でとかすだけ 簡単コーム”の『シエロ ヘアカラーEX ミルキー』から明るい新色「2S スタイリッシュブラウン」が登場!白髪と黒髪がやわらかくなじむブラウンです。
色
明るいスタイリッシュブラウン
シリーズ
シエロ
目的
白髪染め
色調
2S
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個(125mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75722438
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください