ホーユー
ビゲン
ビゲン ヘアカラー
全体染めに便利な、液状タイプの白髪染め。
色
自然な黒色
シリーズ
ビゲン
目的
白髪染め
色調
8G
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個(40mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75722736
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください