サイオス オレオクリーム ヘアカラー

サイオス オレオクリーム ヘアカラー - ヘンケルジャパンサイオス オレオクリーム ヘアカラー - ヘンケルジャパンサイオス オレオクリーム ヘアカラー - ヘンケルジャパンサイオス オレオクリーム ヘアカラー - ヘンケルジャパンサイオス オレオクリーム ヘアカラー - ヘンケルジャパンサイオス オレオクリーム ヘアカラー - ヘンケルジャパンサイオス オレオクリーム ヘアカラー - ヘンケルジャパンサイオス オレオクリーム ヘアカラー - ヘンケルジャパン
(2件のレビュー)

プロフェッショナル処方(ディープカラー処方、アミノミックステクノロジー)により、しっかり白髪が染まり、サロン帰りのつややかで美しい髪色を実現。
おしゃれ染めのような、カラーを楽しめるラインナップで、どの色を選んでも、サロンで染めたような美しい仕上がりを楽しめます。

シリーズサイオス目的白髪染め性別女性用医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75723122-プレシャスアッシュ2B
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
75723183-ヌードベージュ2B
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
75723235-ロイヤルブラウン3M
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
75723296-リッチショコラ4N
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
75723332-パールピンク2P
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
75723463-スパークリングブラウン2N
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
75723497-ココアブラウン5N
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
75723646-グロッシーベージュ3B
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75723122
2023-01-21
用途: 白髪染め
自動車・二輪車・自転車関連業

金ラベルはいいですねやはり。
染めても髪がギシギシになりにくいです。

対象商品 : 75723296
2020-01-29
用途: 白髪染め
その他業種

以前より値段が上がっているようですが、色々使った中で自分の髪には一番合っているような。
なにしろ使用中の洗い流し時によくある髪のキシキシ感が全く出ず、潤っているような手触りになります。染まり方もシッカリしているのでお値段高くなっても必需品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする