曜日別特売

洗濯槽クリーナー ドラム式専用

洗濯槽クリーナー ドラム式専用 - パナソニックコンシューマーマーケティングVE社洗濯槽クリーナー ドラム式専用 - パナソニックコンシューマーマーケティングVE社
(16件のレビュー)

ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)

注意
※発注単位はケース単位
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75725003N-W21個(750mL)
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68673099-1セット(2個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 洗濯
西日本施設サービス株式会社

ドラム式の、洗濯槽の洗剤を探しておりました。専用なのでとても期待が持てます。

2023-10-18
用途: ドラム式洗濯機の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

専用品だけあって他の洗剤と比べて汚れ落ちがぜんぜん違う、高いけどこれしか使いません

1が参考にしています
対象商品 : 75725003
2023-10-30
用途: 選択槽清掃時
サービス業

定期的に使用しています、他の商品に比べて高価ですが価格に見合ったあるいはそれ以上の効果を発揮してくれる優れた商品だと思います。

対象商品 : 75725003
2023-06-26
用途: 手間いらずで綺麗に
製造業

これまで、色々な商品を試しましたが、手間いらずで
しかも効果抜群でした。槽洗浄のスイッチを初めて使用。
こんなにも汚れた洗濯槽で洗濯していたのかと思う程でした。

対象商品 : 75725003
2023-05-29
用途: 洗濯槽洗浄

本当は洗濯槽洗浄を1年に1回しなければならないところ、ずるずると気が付けば3年ぶりとなってしまいました。洗浄には10時間以上かかり、洗剤も安くはないですがとても綺麗になるのでやはり純正品が良いと思いました。

対象商品 : 75725003
2022-09-28
用途: 洗濯槽洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

市販の洗浄剤と比べると臭いを抑えられたと思います。

対象商品 : 75725003
2023-07-05
用途: 洗濯機のメンテナンス

純正品なので少し値段がたかいのですが汎用品より汚れがよく落ちます。
他の通販サイトでの取り扱いがないのでモノタロウさんで注文しました。

対象商品 : 75725003
2022-01-31
用途: ドラム洗濯機の洗浄
エスケー化研株式会社

流石にパナソニックの純正製品です。
洗濯機が故障して業者に修理してもらいました。
槽内がカビで汚れているとの事で必ず純正製品を使用する事を言われました。11時間洗浄にかかりましたがすっかり蘇りました。
あまりに良いので今回2個追加してしまいました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする