ルーキーフロ釜洗浄剤

ルーキーフロ釜洗浄剤 - 第一石鹸
(4件のレビュー)

重曹配合。酵素の泡で汚れを剥がす。洗浄・除菌。
浴槽も小物もまるごと洗浄

使用場所浴室内容量1個(180g)
注意
※ 【使えないもの】・木製品、塗装面、大理石の浴槽(自然石・人工石)、バクテリア使用のお風呂(ジェットバス・24時間風呂等)【成分】過炭酸ナトリウム、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(重炭酸塩)、活性化剤
※使用方法を必ず守り、用途以外に使用しない。・荒れ性の方は炊事用手袋を使用する。・粉や洗浄液が目に入らないように注意する。
※粉を吸い込んだり、皮ふにつかないように注意する。・他の洗剤と併用しない。・洗浄中は入浴しない。衣料などに付着すると脱色する事があるので注意する。・直射日光を避け、温度や湿度が高くなるところに置かない。
※子供の手の届くところに置かない。・古い釜では、湯アカ・サビ等がパイプやゴムパッキン部分につまり、一時的に水漏れが止まっている場合があり、本品を使うとつまりがとれて水漏れする事があります。
※入浴剤の入った残り湯は使用しない。
※浴槽のフィルターは外さずに使用する。・本製品は約40度のお湯で、洗浄効果が高まります。・洗浄後はシャワー等で軽く浴槽を洗い流してください。・子供に注意・目に注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75727943-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 風呂釜の洗浄
有限会社タムラメカニック

この手の洗剤は匂いが気になるものもあるのですが、こちらは大丈夫です。洗浄も問題なし。リピートします。

対象商品 : 75727943
2025-06-08
用途: 風呂釜掃除
製造業

重曹が入っているので洗浄力が明らかに違います。
風呂釜掃除にはこれ1択です

2024-10-28
用途: 1つ孔式風呂釜配管洗浄
その他業種

残り湯に全量投入しかき混ぜて40度まで追い炊きし排水、給水して40度追い炊きですすぎし排水の工程で完了、水の透明度が良くなった。

2が参考にしています
対象商品 : 75727943
2024-12-05
用途: お風呂釜メンテナンス
製造業

コストパフォーマンス最高です。
他有名家庭用メーカーと比べて遜色無し。
リピート買いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする