曜日別特売

馬油コンディショナー

馬油コンディショナー - コスメステーション馬油コンディショナー - コスメステーション馬油コンディショナー - コスメステーション馬油コンディショナー - コスメステーション馬油コンディショナー - コスメステーション馬油コンディショナー - コスメステーション
(1件のレビュー)
使用場所浴室
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75731172-1個(600mL)本体
オープン
729
802(税込)
翌日出荷
75731188-1個(500mL)詰替
オープン
519
571(税込)
8日以内出荷
75731215-1個(1000mL)詰替
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75731172
2020-09-14
用途: 毎日、シャンプー後に馬油コンディショナーを使用しています。
その他業種

髪が硬く、一般的なリンスでは、しなやかな髪とならなく、諦めておりましたが、馬油コンディショナーを使用した場合、しなやかでソフト感ある髪となり、今後も使用継続したいと思っております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする