曜日別特売

モンダミン プレミアムケア センシティブ

モンダミン プレミアムケア センシティブ - アース製薬

オールインワンでお口の健康を守る、モンダミンプレミアムシリーズ「低刺激ノンアルコールタイプ」です。
いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケアするマウスウォッシュです。
しっかり洗浄
薬用成分(CPC・GK2・TXA)
歯のコーティング成分(セラック)
クーリング成分(香料中)
【効果】むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快。
【長続き】抗菌コート、酸から歯を守る、清涼感
やさしいプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
ノンアルコール
【医薬部外品・洗口液】

タイプ低刺激(ノンアルコール)成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【洗浄剤】ラウリルジメチルベタイン、EDTA-2Na【着色剤】黄色4号※ノンアルコールシリーズモンダミン使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。効能むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快香味やさしいプレミアムミントの香味商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693359541個(380mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
693359721個(1080mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
693359631個(700mL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69335954573418864901080250513‐ モンダミン プレミアムケア ホワイトミント アース製薬 57341886モンダミン プレミアムケア ホワイトミントアース製薬1本(600mL)
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69335972573418954901080250612‐ モンダミン プレミアムケア ホワイトミント アース製薬 57341895モンダミン プレミアムケア ホワイトミントアース製薬1本(1000mL)
989
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする