オーブントースター

オーブントースター - ツインバードオーブントースター - ツインバードオーブントースター - ツインバードオーブントースター - ツインバード

食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。
食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。

消費電力(W)1200ブラック枚数4付属品天板、焼き網寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245質量(kg)約3.6電源AC100V 50-60 Hz天板寸法(mm)約250×250 (内寸法)電源コード(m)約1.0温度調節範囲(℃)約80~250庫内寸法(mm)約285×280×90タイマー約15分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77396122TS-4185B
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする