曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
RoHS指令に対応しています。

コンセント形状3P抜け止め付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76853455TAP-F37-3SR364-0901-32
4,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
76853473TAP-F37-5SR564-0901-35
5,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76853455
2021-09-01
用途: 店舗内装

集中スイッチ付が多い中、差し込みも2Pでスイッチ無しなので使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする