曜日別特売

3芯タイプ 防雨型延長コード

3芯タイプ 防雨型延長コード - 正和電工3芯タイプ 防雨型延長コード - 正和電工3芯タイプ 防雨型延長コード - 正和電工3芯タイプ 防雨型延長コード - 正和電工3芯タイプ 防雨型延長コード - 正和電工
(1件のレビュー)

3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております

特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT3cコンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品の許容量は、15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77469674WPE-10BK10
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
77469683WPE-10DG10深緑
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
77469692WPE-5BK5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
77469708WPE-5DG5深緑
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: アースピンが外れた
製造業

1年間使用したところで、コンセントを抜いた際にメス側のアースピンがそのまま付いて来てしまいました。月に3-4回抜き差しする程度ですが、耐久性はこんなものでしょうか。再度購入したので、それで様子を見てみたいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする